3/22より値下げ!現場を応援

225.A 差替式強力ドライバーハンドル PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19163454 225.A 差替式強力ドライバーハンドル PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19163454 225.A 差替式強力ドライバーハンドル PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19163454 225.A 差替式強力ドライバーハンドル PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19163454

差替式強力ドライバーハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19163454 品番225.A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) 値下げ
9,998

225シリーズブレード用ハンドルジョイント部は可到式で、はや回しの時はストレートで、強く締めたい時は90°に曲げて使用することができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。環境に優しい生産活動という方針に従って、PBではカドミウムを含まず、リサイクルできる材料を一種類に絞ってハンドルを製造しています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。

先端刃幅(mm)29 全長(mm)170 軸径(Φmm)29 質量(g)189 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする