ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19163500 品番 BCJ0125
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

背抜き仕立て。裏地は背抜き仕立て。通気性が良く快適に着られます。
左右内ポケット。右内側にネームホルダー等が入れやすいポケット、左内側にはメモ帳等が収納できるポケットが付いています。
袖口スリット。袖口はスリット開き。折り返してもおしゃれな2WAY仕様です。
後ろ身頃のサイドベンツ。袖に入ったベンツが腰まわりにゆとりを持たせます。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ニット、防汚、抗菌裏地、ECO 材質ポリエステル100% グレージュ サイズ7G 肩幅(cm)37.5 袖丈(cm)56 着丈(cm)59 バスト(cm)90 生地スタニングニット 色番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする