PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー/ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 検電ドライバー
検電用ドライバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19163822
品番
175.0-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ポケットクリップ付きの検電ドライバー。
先端形状
マイナス
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
2.5×0.5
全長(mm)
125
軸径(Φmm)
3
軸径(inch)
-
軸長(mm)
50
材質(グリップ)
樹脂
材質(軸)
-
質量(g)
17
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
検電範囲(V)
110〜250V/50〜500Hz
種類
検電ドライバー
使用温度範囲(℃)
-10〜59
使用範囲
110〜250V 50〜500Hz
適合ねじ
M1.6
商品構成
単品
注意
※濡れた場所では使用しないで下さい。