検電用ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19163838 品番175.1-50
参考基準価格(税別)¥3,730 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードな検電ドライバー。

先端形状マイナス 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)3×0.5 全長(mm)150 軸径(Φmm)3.5 軸長(mm)50 材質(グリップ)樹脂 質量(g)34 刃先マグネットなし 軸貫通なし 種類検電ドライバー 使用温度範囲(℃)-10〜59 使用範囲110〜250V 50〜500Hz 適合ねじM2 商品構成単品
注意
※濡れた場所では使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする