PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー/ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 検電ドライバー
検電用ドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19163856
品番
175.1-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードな検電ドライバー。
先端形状
マイナス
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
3×0.5
全長(mm)
200
軸径(Φmm)
3.5
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
39
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
種類
検電ドライバー
使用温度範囲(℃)
-10〜59
使用範囲
110〜250V 50〜500Hz
適合ねじ
M2
商品構成
単品
注意
※濡れた場所では使用しないで下さい。