BONOFFICE
BONOFFICEの ワーキングウェア
BONOFFICEの トップス
BONOFFICEの オールシーズン トップス
タック切替え七分袖ニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19163868
品番
BCK7106
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
シンプルなデザインに優しさを添える胸元タックがポイント
仕様
家庭洗濯OK、ニット、吸水速乾、透け防止、UVカット、清涼、ECO
材質
ポリエステル93%、キュプラ7%
色
ホワイト
サイズ
L
肩幅(cm)
40.5
袖丈(cm)
46
着丈(cm)
59
バスト(cm)
100
生地
モイステックススムース
色番
15