丸ナットドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19163926 品番 196.3-70
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

丸ナット用グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。

先端形状ソケット 先端サイズ3mm 軸長(mm)70 軸径(Φmm)4 全長(mm)155 質量(g)22 種類ナットドライバー 材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 適合ねじM2 商品構成単品 刃先厚(mm)0.5 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19163926
2024-05-07
用途:
古いアナログオーディオの再調整に
製造業

あるメーカーの古いアナログオーディオをメンテナンス/再調整する際に必須の治具ですので購入いたしました。調整するための丸ナットにピタリとフィットし細密に調整を行えました。

対象商品:
19163926
2023-03-09
用途:
機器の改造
株式会社テックMA 様 (製造業)

弄り止めにネジがスネークアイだったので、こちらを購入。
何の問題も無い、良い物です。
後は、、、経年劣化でグリップの樹脂がどう成るか、ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする