PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー/ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ナットドライバー
クロスハンドルナットドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
4mm
適合ねじ
M2
注文コード
19164005
品番
202-4-85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
先端サイズ・適合ねじ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、トルクをかけたい時に最適です。ロングタイプで奥まった所にあるナットを回す時に重宝します。202-4・4.5のグリップエンドには早回しに便利な軸付き。
先端形状
ソケット(ボックス)
先端サイズ
4mm
軸長(mm)
85
材質(グリップ)
CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
トラスコ品番
829-0444
全長(mm)
125
質量(g)
26
種類
ナットドライバー
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
適合ねじ
M2
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし