PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー/ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ナットドライバー
クロスハンドルナットドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19164075
品番
202.9-230
参考基準価格(税別)
¥5,470
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、トルクをかけたい時に最適です。ロングタイプで奥まった所にあるナットを回す時に重宝します。202-4・4.5のグリップエンドには早回しに便利な軸付き。
先端形状
ソケット(ボックス)
先端サイズ
9mm
軸長(mm)
230
材質(グリップ)
CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
トラスコ品番
829-0451
全長(mm)
275
質量(g)
154
種類
ナットドライバー
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし