クロスハンドルナットドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19164102 品番 202.12-230
参考基準価格(税別)¥7,790 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、トルクをかけたい時に最適です。ロングタイプで奥まった所にあるナットを回す時に重宝します。202-4・4.5のグリップエンドには早回しに便利な軸付き。

先端形状ソケット(ボックス) 先端サイズ12mm 軸長(mm)230 材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) トラスコ品番829-0454 全長(mm)275 質量(g)225 種類ナットドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする