※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイスグリップ・ナットドライバー根元六角

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19164242 品番 8200.S12-190
参考基準価格(税別)¥8,130 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

早回しに最適なナットドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。軸の根元に六角部を設けていますので、レンチを使いトルクをかけて回す事ができます。

先端形状ソケット(ボックス) 先端サイズ13mm 軸長(mm)190 材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン トラスコ品番829-0461 全長(mm)310 質量(g)210 種類ナットドライバー 商品構成単品 先端外径(Φmm)17.0 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする