BONOFFICE
BONOFFICEの ワーキングウェア
BONOFFICEの トップス
BONOFFICEの オールシーズン トップス
ロングベスト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
S
色
ネイビー
注文コード
19164401
品番
BCO5114
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
サイズ・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
フロントホック。フロントのホックは、ストッパーがついているので安定感があります。
両脇ポケット。出し入れしやすい形状の大きめのポケットが両脇に付いています。
仕様
オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ニット、防汚、抗菌防臭、ECO
材質
ポリエステル100%
色
ネイビー
サイズ
S
肩幅(cm)
37.5
着丈(cm)
67
バスト(cm)
87
生地
スタニングニット
色番
8