BCP6106 パンツ BONOFFICE 19164446

 

BCP6106 パンツ BONOFFICE 19164446
BCP6106 パンツ BONOFFICE 19164446
BCP6106 パンツ BONOFFICE 19164446
BCP6106 パンツ BONOFFICE 19164446
BCP6106 パンツ BONOFFICE 19164446
BCP6106 パンツ BONOFFICE 19164446
BCP6106 パンツ BONOFFICE 19164446
BCP6106 パンツ BONOFFICE 19164446

パンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ5G
ウエスト(cm)63
ヒップ(cm)90
内容量1枚注文コード19164446品番BCP6106
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

後ろウエストゴム&箱ポケット。ウエストは後ろゴム仕様。箱ポケットで物の出し入れがしやすく、口の形状が型崩れしにくい仕様です。
斜めポケット。ラインを損なわず、物の出し入れがスムーズな斜めポケット仕様で、美しさと機能性を兼ね備えました。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、吸水速乾、防菌防臭、ECO、部分ゴム材質ポリエステル100%ブラックサイズ5G股下(cm)フリー(股下85)ウエスト(cm)63ヒップ(cm)90生地リファインチェック色番16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする