PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
スライド式六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
二面幅(mm)
2.5
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M4
注文コード
19164452
品番
1204.2.5
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
二面幅・適合ねじサイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
先端3か所で締め付けが可能。(同サイズ)長さ調節が簡単で様々な場所で活躍高いトルクを掛ける際に便利です
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
二面幅(mm)
2.5
形状
T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M3
適合ねじサイズ(止ねじ)
M5
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M4
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M4
トラスコ品番
818-7136
寸法(mm)
2.5
全長(mm)
140
質量(g)
23
ハンドル幅(mm)
60
適合キャップスクリュー
M5
適合セットスクリュー
M3