PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の スパナ/レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 六角棒レンチT型
スライド式六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
二面幅(mm)
9
注文コード
19164547
品番
1204.9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
二面幅・適合ねじサイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
先端3か所で締め付けが可能。(同サイズ)長さ調節が簡単で様々な場所で活躍高いトルクを掛ける際に便利です
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
二面幅(mm)
9
形状
T型
トラスコ品番
818-7145
寸法(mm)
9
全長(mm)
260
質量(g)
332
ハンドル幅(mm)
125