BONOFFICE
BONOFFICEの オフィスウェア
BONOFFICEの ボトムス オフィスウェア
BONOFFICEの パンツ・スラックス オフィスウェア
パンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19164550
品番
BCP6107
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
後ろウエストゴム&箱ポケット。ウエストは後ろゴム仕様。箱ポケットで物の出し入れがしやすく、口の形状が型崩れしにくい仕様です。
仕様
オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ニット、防汚、抗菌裏地、ECO、部分ゴム
材質
ポリエステル100%
色
ネイビー
サイズ
7G
股下(cm)
フリー(股下85)
ウエスト(cm)
65
ヒップ(cm)
92
生地
スタニングニット
色番
8