六角棒ドライバー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19164592 品番 205.1.27-50
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。

先端形状六角 先端サイズ1.27mm 軸長(mm)50 トラスコ品番764-5244 全長(mm)125 質量(g)10 種類六角ドライバー 材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし 適合キャップスクリューM1.4 適合セットスクリューM2.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19164608
2018-09-23
用途:
精密機器の六角ネジ回しに使用
その他業種

今まで「L」字型六角レンチを使用してましたが、手の入りづらいところや、何度も回転させなければならない時など「L」字型だと不便で、サイズも豊富な「PB SWISS TOOLS」製の六角棒ドライバーを購入しました。六角ネジをプラス/マイナスドライバーの様に扱えるので、とてもスピーディに行えます。難を言えば、1.5mmの太さだと力の入れ具合でドライバーがねじれることです。もう少し強度が欲しいところです。

対象商品:
19164635
2018-05-22
用途:
組み立て

色々なメーカーのものを使いましたが、やはりPBの工具が一番しっくりきます。ちょいとお高いですが、長く使うにはこれです。

2人が参考にしています
対象商品:
19164678
2018-06-24
用途:
キャップスクリュー用
建設業・工事業

先端がボールポイントになっていないドライバータイプは在るようでありません。
PBはやはり専門メーカーとしての誇りがあるのだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
19164635
2018-07-27
用途:
機械作業での製品取り付け取り外し

形から滑りにくいと思い購入しましたが、切削油がつねに付く使用環境のため
滑ってしまい力が入れにくかったので使用中止しました。

対象商品:
19164626
2017-10-29
用途:
模型製作、メンテ

六角ではPB以上のレンチは無いと思います。
折れない、耐久性も抜群、ボルトをなめることもほぼありません。

1人が参考にしています
対象商品:
19164592
2017-03-10
用途:
半導体製造装置の組み立て時
有限会社オーマット 様

握り部分は手にフィットして使用しやすいが、コストがやや高い

対象商品:
19164608
2017-09-23
用途:
六角ねじ締め

対辺1.5mmを補充購入しましたが使ってみると何だかエキセン。 そこで先端10mmをチャックで保持して回転すると柄の先端が7〜8mmも振れていました。 ちなみに別ショップで購入した以前の対辺1.5mmは振れ1mm程度、より条件が悪いはずの対辺1.27mmも振れは1mm程度でした。 ばらつきかもしれませんし作業工具なのでこんなものかもしれません、あるいは商品管理のトラブルなのか不明ですが、PB製品がこんなものと思いたくないしちょっとがっかりでした。 気長に直して見た目は多少改善できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする