BCS2114 ラップスカート(ロング丈) BONOFFICE 19164629 BCS2114 ラップスカート(ロング丈) BONOFFICE 19164629 BCS2114 ラップスカート(ロング丈) BONOFFICE 19164629 BCS2114 ラップスカート(ロング丈) BONOFFICE 19164629 BCS2114 ラップスカート(ロング丈) BONOFFICE 19164629 BCS2114 ラップスカート(ロング丈) BONOFFICE 19164629

ラップスカート(ロング丈)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19164629 品番 BCS2114
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

後ろウエストゴム。ウエストは後ろゴム仕様。スッキリ見えなのに、アジャストするゴムでラクな着心地。
左脇開き&斜めポケット。脱ぎ着がスムーズな左脇ファスナー開き。出し入れしやすい両脇斜めポケット付きです。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、吸水速乾、抗菌防臭、ECO、部分ゴム 材質ポリエステル100% ブラック サイズ5G ウエスト(cm)61 ヒップ(cm)92 丈(cm)61 生地リファインチェック 色番16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする