BONOFFICE
Aラインスカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
ネイビー
サイズ
11G
5G
7G
9G
11G
13G
15G
17G
19G
21G
ウエスト(cm)
69
61
63
66
69
72
76
81
86
91
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19164751
品番
BCS2115
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
後ろウエストゴム。ウエストは後ろゴム仕様。スッキリ見えなのに、アジャストするゴムでラクな着心地。
左脇開き&斜めポケット。脱ぎ着がスムーズな左脇ファスナー開き。出し入れしやすい両脇斜めポケット付きです。
仕様
オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、吸水速乾、抗菌防臭、ECO、部分ゴム
材質
ポリエステル100%
色
ブラック
サイズ
11G
ウエスト(cm)
69
ヒップ(cm)
100
丈(cm)
56
生地
リファインチェック
色番
16