ボールポイント六角棒ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19164906 品番206.S1.27-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。

先端形状ボールポイント 先端サイズ1.27mm 軸長(mm)50 材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 全長(mm)125 質量(g)10 種類ボールポイントドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし 適合キャップスクリューM1.4 適合セットスクリューM2.5
注意
※本締めはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする