クロスハンドルロング六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19165125 品番 1207.10-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。

先端形状六角 サイズ規格ミリ 二面幅(mm)10 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12 適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16 適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16 トラスコ品番818-7149 寸法(mm)10 全長(mm)245 質量(g)213 軸長(mm)長辺200・短辺22 全幅(mm)119 適合キャップスクリューM12 適合セットスクリューM18-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする