PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の スパナ/レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 六角棒レンチT型
クロスハンドルボール付六角棒レンチ(ロング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19165143
品番
1208.5-150
参考基準価格(税別)
¥3,730
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。ボールポイント部は30°まで傾けて使用できます。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
二面幅(mm)
5
形状
T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M6
適合ねじサイズ(止ねじ)
M10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M8
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M8
トラスコ品番
818-7156
寸法(mm)
5
全長(mm)
187
質量(g)
66
軸長(mm)
長辺150・短辺18
全幅(mm)
92
適合キャップスクリュー
M6
適合セットスクリュー
M10
注意
※ボールポイント部では本締めはできません。