PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の スパナ/レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 六角棒レンチT型
クロスハンドルボール付六角棒レンチ(ロング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19165177
品番
1208.10-200
参考基準価格(税別)
¥7,170
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。ボールポイント部は30°まで傾けて使用できます。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
二面幅(mm)
10
形状
T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M12
適合ねじサイズ(止ねじ)
M18・M20
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M14・M16
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M14・M16
トラスコ品番
818-7154
寸法(mm)
10
全長(mm)
245
質量(g)
213
軸長(mm)
長辺200・短辺22
全幅(mm)
119
適合キャップスクリュー
M12
適合セットスクリュー
M18-20
注意
※ボールポイント部では本締めはできません。