BCV1110 ベスト BONOFFICE 19165180 BCV1110 ベスト BONOFFICE 19165180 BCV1110 ベスト BONOFFICE 19165180 BCV1110 ベスト BONOFFICE 19165180 BCV1110 ベスト BONOFFICE 19165180 BCV1110 ベスト BONOFFICE 19165180

ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19165180 品番 BCV1110
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

背抜き仕立て。裏地は背抜き仕立て。通気性がよく快適に着られます。
後ろ身頃のサイドベンツ&パイピング。裾に入ったベンツが腰まわりにゆとりを持たせ、ウエストのパイピングが腰位置を高く見せます。
”落ちない”スマホ対応ポケット。両脇フラップポケットはスマホが飛び出しにくい仕様になっています。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ニット、防汚、抗菌防臭、ECO 材質ポリエステル100% グレージュ サイズ7G 肩幅(cm)33 着丈(cm)52 バスト(cm)85 生地スタニングニット 色番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする