クロスハンドルヘクスローブレンチ(ロング)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19165213 品番 1407.40-200
参考基準価格(税別)¥4,830 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。

先端形状ヘクスローブ 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5 適合ねじサイズ(止ねじ)M8 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6 適合ねじサイズ(皿ボルト)M6 トラスコ品番818-7162 軸径(Φmm)8 寸法(mm)T40 全長(mm)245 質量(g)182 軸長(mm)長辺200・短辺22 全幅(mm)119 適合キャップスクリューM8 サイズ規格ミリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする