曜日別特売
BCV1110 ベスト BONOFFICE 19165216

 

BCV1110 ベスト BONOFFICE 19165216
BCV1110 ベスト BONOFFICE 19165216
BCV1110 ベスト BONOFFICE 19165216
BCV1110 ベスト BONOFFICE 19165216
BCV1110 ベスト BONOFFICE 19165216
BCV1110 ベスト BONOFFICE 19165216

ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ15G
グレージュ
内容量1枚注文コード19165216品番BCV1110
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

背抜き仕立て。裏地は背抜き仕立て。通気性がよく快適に着られます。
後ろ身頃のサイドベンツ&パイピング。裾に入ったベンツが腰まわりにゆとりを持たせ、ウエストのパイピングが腰位置を高く見せます。
”落ちない”スマホ対応ポケット。両脇フラップポケットはスマホが飛び出しにくい仕様になっています。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ニット、防汚、抗菌防臭、ECO材質ポリエステル100%グレージュサイズ15G肩幅(cm)37着丈(cm)56バスト(cm)101生地スタニングニット色番2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする