スイスグリップ六角棒ドライバー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19165222 品番 8205.2-80
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。

先端形状六角 先端サイズ2mm 軸長(mm)80 トラスコ品番764-6275 全長(mm)157 質量(g)14 種類六角ドライバー 材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし 適合キャップスクリューM2.5 適合セットスクリューM4
注意
※サイズ2mm以下は丸軸タイプです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19165238
2021-02-14
用途:
機械のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

PB製品だけあって、先端の精度は抜群で、ネジに先端がフィットする感じも最高です

1人が参考にしています
対象商品:
19165238
2018-11-13
用途:
機械部品のメンテ後の組み立て時
その他業種

PB SWISS TOOLS の2.5mm六角ドライバーを30年ほど使っていますが、トルクをかけて締め付けてもシャフトがヘタルことがなく耐久性があります。今回3mmが必要となり近くの工具店で探しましたがPB SWISS TOOLSの取り扱いがなく困っておりました。モノタロウ様はサイズも豊富にそろえてあり、感謝します。本品はグリップが改良されており大変締め込みやすいです。迅速な発送、ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
19165238
2017-10-20
用途:
バイクのメンテ
建設業・工事業

3mm以下のヘキサならトルク的には問題ないですが、それ以上だとトルク不足で緩めれないネジもありました。それ以上は、L型がいいと個人手に感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする