8206.S3-100 スイスグリップ・ボールポイントドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19165344 8206.S3-100 スイスグリップ・ボールポイントドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19165344 8206.S3-100 スイスグリップ・ボールポイントドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19165344

スイスグリップ・ボールポイントドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19165344 品番 8206.S3-100
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

精密に作られたボールポイント部で角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。

先端形状六角ボールポイント 先端サイズ3mm 軸長(mm)100 全長(mm)180 質量(g)22 種類ボールポイントドライバー 材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし 適合キャップスクリューM4 適合セットスクリューM6
注意
※本締めはできません。※サイズ:2mm以下は丸軸タイプです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19165335
2018-11-06
用途:
機械のメンテナンス時

ドライバー関係は、すべてスイスグリップを使用しています。
握った時の感触や滑りにくさは抜群に良いです。
ただし、ヘキサゴンのビットの先端は柔らかめなので、寿命は若干短めです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする