ユニセックスジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19165451 品番 BUJ0200
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

背抜き仕立て。裏地は背抜き仕立て。通気性がよく快適に着られます。
左右内ポケット。ペンなどを挿せる深さのポケットが左右に計3つ付いています。
後ろセンターベンツ。後ろ裾に入ったセンターベンツが腰まわりにゆとりを持たせます。
袖口スリット。袖口はスリット開き。折り返してもおしゃれな2WAY仕様です。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ 材質ポリエステル100% ブラック サイズM 肩幅(cm)42 袖丈(cm)58 着丈(cm)72 バスト(cm)105 生地ファインクロス 色番16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする