BUP6200 ユニセックスパンツ BONOFFICE 19165487

 

BUP6200 ユニセックスパンツ BONOFFICE 19165487
BUP6200 ユニセックスパンツ BONOFFICE 19165487
BUP6200 ユニセックスパンツ BONOFFICE 19165487
BUP6200 ユニセックスパンツ BONOFFICE 19165487
BUP6200 ユニセックスパンツ BONOFFICE 19165487
BUP6200 ユニセックスパンツ BONOFFICE 19165487

ユニセックスパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズSS
ウエスト62(cm)
ヒップ91(cm)
内容量1枚注文コード19165487品番BUP6200
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ウエスト脇ゴム&調整紐。脇ゴム仕様で締め付けがなく、ウエストの紐でサイズ調整も可能です。
斜めポケット。ラインを損なわず物の出し入れがスムーズな斜めポケット仕様で、美しさと機能性を兼ね備えました。
後ろ箱ポケット。箱ポケットで物の出し入れがしやすく、口の形状が型崩れしにくい仕様です。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、部分ゴム材質ポリエステル100%ブラックサイズSS股下(cm)フリー(股下90)ウエスト(cm)62ヒップ(cm)91生地ファインクロス色番16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする