BUP6200 ユニセックスパンツ BONOFFICE 19165521 BUP6200 ユニセックスパンツ BONOFFICE 19165521 BUP6200 ユニセックスパンツ BONOFFICE 19165521 BUP6200 ユニセックスパンツ BONOFFICE 19165521 BUP6200 ユニセックスパンツ BONOFFICE 19165521 BUP6200 ユニセックスパンツ BONOFFICE 19165521

ユニセックスパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19165521 品番 BUP6200
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ウエスト脇ゴム&調整紐。脇ゴム仕様で締め付けがなく、ウエストの紐でサイズ調整も可能です。
斜めポケット。ラインを損なわず物の出し入れがスムーズな斜めポケット仕様で、美しさと機能性を兼ね備えました。
後ろ箱ポケット。箱ポケットで物の出し入れがしやすく、口の形状が型崩れしにくい仕様です。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、部分ゴム 材質ポリエステル100% ブラック サイズL 股下(cm)フリー(股下90) ウエスト(cm)81 ヒップ(cm)105 生地ファインクロス 色番16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする