ロング六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(inch)3/64 注文コード19165712 品番214Z.3/64
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は寸法・サイズ・適合ねじサイズなど13種類から選べます 他の種類を見る

エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング 寸法(inch)3/64 質量(g)1 レンチ長(mm)(キーの内側)14、(ハンドルの内側)70 適合キャップスクリュー- 適合セットスクリュー-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする