PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の スパナ/レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 六角棒レンチL型
六角棒レンチセット 袋入り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
19165843
品番
210.K
参考基準価格(税別)
¥8,490
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ロールケース付き。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
セット内容
六角棒レンチ(mm)、210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
質量(g)
273