PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の スパナ/レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 六角棒レンチL型
六角棒レンチセット 袋入り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
19165868
品番
214K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ロールケース付き。
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
セット内容
ロング六角棒レンチ(インチ)、214-3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8
質量(g)
448