PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の スパナ/レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 六角棒レンチL型
ホルダー付六角棒レンチセット (パックアリ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19165904
品番
210.H-6CN
参考基準価格(税別)
¥4,710
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ホルダー付き。パッケージ付。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
セット内容
六角棒レンチ(mm)、210-1.5・2・2.5・3・4・5・6
質量(g)
107
トラスコ品番
764-5635