ホルダー付六角棒レンチセット (パックアリ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19165938 品番210.DH-10CN
参考基準価格(税別)¥7,780 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

横幅のコンパクトなホルダー付き。パッケージ付。

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容六角棒レンチ(mm)、210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 質量(g)280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする