PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の スパナ/レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 六角棒レンチL型
ホルダー付六角棒レンチセット (パックアリ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
六角棒レンチ(インチ)、213-1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16
注文コード
19165956
品番
213ZH-12CN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
セット内容
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ホルダー付き。パッケージ付。
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
セット内容
六角棒レンチ(インチ)、213-1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16
質量(g)
224