PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の スパナ/レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 六角棒レンチL型
ホルダー付六角棒レンチセット(パックナシ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
19165974
品番
210.H-2
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥2,297
販売価格(税別)
¥
2,088
バスケットに入れる
ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
セット内容
六角棒レンチ(mm)、210-0.71・0.89・1.27・1.5・2
質量(g)
7
注意
※サイズ:0.71mm・0.89mmは、ニッケルクロームメッキ無しです。