ホルダー付六角棒レンチセット ロング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ規格ミリ セット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-1.5・2・2.5・3・4・5 トラスコ品番764-5678 注文コード19166114 品番211.H-5CN
参考基準価格(税別)¥4,520 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はサイズ規格・セット内容・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

ホルダー付き。パッケージ付。

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング セット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-1.5・2・2.5・3・4・5 質量(g)98 トラスコ品番764-5678

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする