ホルダー付六角棒レンチセット ロング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19166132 品番211.H-8CN
参考基準価格(税別)¥7,790 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ホルダー付き。

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング トラスコ品番764-5694 セット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8 質量(g)263

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする