PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の スパナ/レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 六角棒レンチL型
ホルダー付六角棒レンチセット ロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
19166148
品番
211.DH-10CN
参考基準価格(税別)
¥10,390
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
横幅のコンパクトなホルダー付き。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
セット内容
ロング六角棒レンチ(mm)、211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
質量(g)
433