ホルダー付六角棒レンチセット ロング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ規格インチ セット内容ロング六角棒レンチ(インチ)、214-1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 注文コード19166166 品番214Z.H-12CN
参考基準価格(税別)¥13,410 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はサイズ規格・セット内容・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

ホルダー付き。パッケージ付。

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング セット内容ロング六角棒レンチ(インチ)、214-1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 質量(g)333

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする