PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の スパナ/レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 六角棒レンチL型
ホルダー付六角棒レンチセット ロング(パックナシ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
19166184
品番
211.H-4
参考基準価格(税別)
¥4,360
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
セット内容
ロング六角棒レンチ(mm)、211-0.89・1.27・1.5・2・2.5・3・4
質量(g)
44
注意
※サイズ:0.89mmは、ニッケルクロームメッキ無しです。