ホルダー付六角棒レンチセット ロング(パックナシ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 注文コード19166227 品番211.H-10
参考基準価格(税別)¥9,870 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はセット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング セット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 質量(g)410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19166193
2019-05-26
用途:
修理作業
ソノダ企画 様

主に6mm以下を使用することが多いので、ショート、ロング常備しています。工具にはこだわりがあり、スイス製を使用しています
サイズが大きいのは国産です
モノタロウさんは、製造国が表示してないので、残念です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする