PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の スパナ/レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 六角棒レンチL型
214ZH 六角棒レンチセット ロング(パックナシ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
19166245
品番
214Z.H
参考基準価格(税別)
¥9,530
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様。
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
セット内容
ロング六角棒レンチ(インチ)、214-3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16
質量(g)
263