ロングボールレインボーレンチ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状ボールポイント付 二面幅(mm)2 注文コード19166455 品番212.L2GRJ
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は先端形状・二面幅など11種類から選べます 他の種類を見る

PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)

二面幅(mm)2 全長(mm)90 首下長(mm)16 トラスコ品番754-2887 形状L型 緑色 質量(g)3 タイプロング 先端形状ボールポイント付 適合キャップスクリューM2.5 適合セットスクリューM4 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5 適合ねじサイズ(止ねじ)M4 適合ねじサイズ(皿ボルト)M3 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3
注意
※ボール部では本締めできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-21
用途:
整備業
自動車・二輪車・自転車関連業

PB製は既に所有していましたが、破損した為、補充しました。従来品と材質の変更がなければ信頼できるPB製品です。

対象商品:
19166482
2024-08-30
用途:
設備整備
製造業

やはりPBです。
まず重さが違います。しっかりしている証。
精度もしっくり。
少し高いですが、高いだけの価値があります。

対象商品:
19166482
2018-07-22
用途:
機械のメンテナンス
有限会社西原エンジニアリング 様

良い仕事をするにはやはり良い道具を使わなけりゃ…。
とても満足しております。

対象商品:
19166446
2017-08-14
用途:
メンテ用
濱崎電機 様 (サービス業)

安物では繰り返し使用すると磨耗してきてナメる事があります。お高いですが安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする