3/22より値下げ!現場を応援

212Z.L7/64PU ボール付レインボーレンチ (ロング) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19166577 212Z.L7/64PU ボール付レインボーレンチ (ロング) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19166577

ボール付レインボーレンチ (ロング)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(inch)7/64 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#6 注文コード19166577 品番212Z.L7/64PU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別) 値下げ
1,298
この商品は寸法・適合ねじサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)

先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#6 寸法(inch)7/64 質量(g)7 レンチ長(mm)(キーの内側)18、(ハンドルの内側)105 適合キャップスクリュー- 適合セットスクリュー-
注意
※ボール部では本締めできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする