使用例
エグゼラックス
エグゼラックスの 冷房用品
エグゼラックスの 小型扇風機
エグゼラックスの リビング扇
サーキュレーター扇風機8インチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19166738
品番
PAN-EC8-WH
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
付属品
リモコン、収納用巾着、Type‐Cケーブル
材質
ABS樹脂、リチウムポリマーバッテリー
質量(kg)
1.2
色
ホワイト
羽枚数
5枚
寸法(cm)
Φ20.5×11.5〜88
連続使用時間(時間)
5.5‐16
バッテリー容量(mAh)
10000
モデル
20センチ
可動範囲(°)
両モデル上下可動域:180(手動)、自動可動域:左右60(合計120)