ボール付六角棒レンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容ボール付六角棒レンチ、212-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8 トラスコ品番764-5732 注文コード19167505 品番212.H-8CN
参考基準価格(税別)¥10,550 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はセット内容・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 トラスコ品番764-5732 セット内容ボール付六角棒レンチ、212-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8 質量(g)167
注意
※ボール部では本締めできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする