ボール付レインボーレンチセット(パックナシ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容ボール付六角棒レンチ、1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 注文コード19167602 品番212.H-10RB
参考基準価格(税別)¥12,650 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はセット内容など3種類から選べます 他の種類を見る

PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容ボール付六角棒レンチ、1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 質量(g)254
注意
※ボール部では本締めできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19167593
2019-11-23
用途:
カメラリグ調整用として携行

これまでも自転車整備用に9本組のものを使用していて品質は確認済み。
色分けされていて慣れれば色でサイズを判断できてとても便利。

対象商品:
19167602
2018-02-01
用途:
機械の組み立て
製造業

使い心地はさすがPB高いだけの事はあります。
ただ、本締めするには短い。
ロングのボール無しタイプとへ使い分けてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする